Tri Clover C - Bomba centrífuga serie

Tri Clover C - Bomba centrífuga serie

Bomba centrífuga Tri Clover serie C. Modelo: C328MD21T-S. Número de serie: G5012. Capacidad nominal: 350 gpm a 36 tdh (15,6 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,199 gal. Opción de sello: mecánico simple, carbono/inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor Reliance de 7 pulg., 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba de la serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN30)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP153.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C328MD21T-S
  • Serial Number: G5012

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tri Clover C - Bomba centrífuga serie