Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C
Bomba centrífuga sanitaria Tri Clover serie C. Modelo: C216TD18T-S. Número de serie: W0447. Capacidad nominal: 280 gpm a 3500 rpm o 140 gpm a 1750 rpm. Diámetro del impulsor: 6 pulg. La bomba de la serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 10 ½ pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto (ACN27a)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP128.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C216TD18T-S
- Serial Number: W0447