Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216. Modelo: C216TD18T-S. Número de serie: W0446. Opción de sello: Sello mecánico simple. Diámetro del impulsor: Motor de 3-1/2 pulg., 1-1/2 hp, 3590 rpm, 230/460, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCCB457B.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C216TD18T-S
  • Serial Number: W0446

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri Clover C216