Bomba centrífuga Tri Clover C218
Bomba centrífuga Tri Clover C218. Modelo: C218SD14TT-S. Número de serie: Y8466. Acero inoxidable 316. Capacidad: 115 gpm a 12 psi y 28 tdh. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Opción de sello: Sello mecánico simple. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones donde las bombas C218 se utilizan ampliamente son en las industrias de procesamiento de lácteos y bebidas, así como en los campos biotecnológico, farmacéutico, alimentario y químico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP068.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C218SD14TT-S
- Serial Number: Y8466
Pump Details