Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri-Clover C218 - 7,5 HP
Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri Clover – 7,5 HP. Modelo: C218MD21TS. Serie: V6341. Diámetro del impulsor: 7 pulgadas. Montado sobre base de acero inoxidable. Especificaciones del motor: 7,5 HP, 3500 RPM, 230/460 V, 20,8/10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/Salida: Tri-clamp de 2 pulg./1,5 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: KSLW475.1a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C218MD21TS
- Serial Number: V6341