Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C328MD21T-S. Número de serie: G5007. Motor Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 23,8/11,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de interruptores de alimentación Allen Bradley con botón de inicio y parada. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCNA001.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C328MD21T-S
  • Número de serie: G5007

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover