Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216MD21T-9. S/N: 124656. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 5 pulg., 7,5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 20,8/10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Allen Bradley PowerFlex 70 con pulsadores y pantalla digital. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPLS146.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-9
  • Número de serie: 124656

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover