Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: 0216MD18T-S-3-36, SN: S05689. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) conector roscado de 2 pulgadas, (1) conector Q-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDBA201.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: 0216MD18T-S-3-36
  • Número de serie: S05689

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover