Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C114MD56T-S. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño del impulsor: 3-1/4 pulg. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4,4/2,2 amperios, trifásico, 60 Hz. (1) Entrada S-line de 2 pulgadas. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/8 pulgadas de ancho x 2 pies 11-5/8 pulgadas de alto (ACN39).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC0115.4
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C114MD56T-S
- Serial Number: R1523