Bomba centrífuga Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: W1885. Motor Baldor: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 1.8-1.6/.8 a, 60 Hz, trifásico. (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) línea S de 2 pulgadas, (1) línea S de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1107
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C114MD56T-S
- Serial Number: W1885