Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo SP328ME-00B-S. N/S E3151. Entrada de 3 pulgadas, salida de 2 pulgadas, impulsor de 7 pulgadas con sellos mecánicos dobles de descarga de agua. Motor Ajax, 7,5 hp, 1.800 rpm, 220/460 V, 60 Hz, 20/10 amperios, trifásico. Dimensión total: 44 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP025b.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: SP328ME-00B-S
- Serial Number: E3151
Pump Details