Bomba centrífuga Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C216MD21T-S-KX, S/N: 260831-01. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Diámetro del impulsor: Motor de 5 pulg., 10 hp, 1725 rpm 230/460 V, 26/13 amperios, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie. 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP044.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C216MD21T-S-KX
- Serial Number: 260831-01