Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C114MDG14T-S, S/N: 128518-01. Diámetro del impulsor: 3 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,8-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP059.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C114MDG14T-S
  • Serial Number: 128518-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri Clover