Bomba centrífuga Tri Clover Serie C218

Bomba centrífuga Tri Clover Serie C218

Bomba centrífuga Tri Clover Serie C218. Modelo: C218MD18T-S. S/N: 08149. 188 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 8 pulg., 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos de abrazadera. 2 x 1-1/2 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 10 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho 11 pulgadas de alto (ACN33).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DGPD109.3
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: 8149

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Tri Clover Serie C218