Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C44-10MD25T-S, S/N: 01344-01. Capacidad: 300 gpm. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor: 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 38,8/19,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tGHFI04.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C44-10MD25T-S
  • Serial Number: 01344-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri Clover