Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PR125

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PR125

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PR125. Modelo PR125. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable. Las bombas de desplazamiento positivo Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a GPM y niveles de presión elevados, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Motor: 5 CV. Entrada/Salida: 3 pulg.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF197A
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PR125

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PR125