Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PRE125
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PRE125. Modelo: PRE125. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable. Las bombas de desplazamiento positivo Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a GPM y niveles de presión elevados, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Motor: 10 CV. Entrada/Salida: 3 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF162
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRE125
Pump Details