Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PRR25
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PRR25. Modelo: PRR25. El caudal de la bomba nueva es de 28 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable. Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Para operaciones como: azúcar líquida, productos pegajosos como jarabe de maíz y productos viscosos. Motor: 3 CV.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF343
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRR25
- Serial Number: 1415
Pump Details