Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover modelo PRRED25
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover modelo PRRED25. Modelo: PRRED25-11/2M-YC4-SL. El caudal de la bomba nueva es de 28 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Coser el motor Eurodrive. 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser el reductor de velocidad Eurodrive. Relación: 4,32:1, rpm de entrada: 1720, rpm de salida: 398, torsión: 317 lb-in, factor de servicio: 3,5. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN159.6
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRRED25-11/2M-YC4-SL
- Serial Number: 180672-01
Pump Details