Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover

Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover

Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover. Modelo: 771S-21M-24P-1.5-316L. Material de construcción: acero inoxidable 316. Normalmente cerrado. Trazo corto. La válvula estranguladora de desvío operada por aire es ideal para aplicaciones de procesamiento de líquidos sanitarios de gran volumen donde se requiere un control preciso del caudal o la presión. Las válvulas tienen un diseño sanitario y flexible que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones de sistemas de medición, mezcla, pesaje y llenado. La válvula se controla a distancia mediante aire comprimido. Tiene pocas y simples piezas móviles lo que da como resultado una válvula muy confiable. La válvula se acciona mediante un actuador neumático. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDSC264B.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: 771S-21M-24P-1.5-316

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 26
  • Width (Inches): 6
  • Height (Inches): 5

Additional Product Details

Válvula reguladora de desvío neumática Tri Clover