Válvula reguladora neumática Tri-Clover
Válvula reguladora neumática Tri-Clover. Modelo: 771S-10M-14P-1.5-316L. La válvula es: Normalmente abierta, carrera corta, Tri-clamp en T inferior, acero inoxidable 316. La válvula reguladora accionada por aire es ideal para aplicaciones de procesamiento de líquidos sanitarios de gran volumen donde se requiere un control preciso del caudal o la presión. Las válvulas tienen un diseño sanitario y flexible que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones de sistemas de medición, mezcla, pesaje y llenado. La válvula se controla a distancia mediante aire comprimido. Tiene pocas y simples piezas móviles lo que da como resultado una válvula muy confiable. La válvula se acciona mediante un actuador neumático. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDSC264.3a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: 771S-10M-14P-1.5-316L