Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PR125. Capacidad máxima a 20 psi: 120 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,30 gal. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 4,1, rpm fuera: 429 (final). Las bombas de desplazamiento positivo Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan eficazmente en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies. 1/2 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 6-1/2 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DCBJ624.2a
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PR125

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover