Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: SRU1WLD. Número de serie: 345141A. El caudal de la bomba nueva es de aproximadamente 20 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rotores trilobulares de acero inoxidable. Sello mecánico simple R90 carbono/acero inoxidable. Elastómeros de Vitón. Entradas/Salidas: (2) puertos horizontales de 1-1/2 pulgadas con conexiones Tri-clamp. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN43a).

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA216
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: SRU1WLD
  • Serial Number: 345141A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover