Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR60-2-TC1-4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 5-3/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 9-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EFMA01
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PR60-2-TC1-4-ST-S
  • Serial Number: U1329

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover