Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR60-2-TC1-4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 18,0/9,0 a, 60 hz, trifásico. Accionamiento del motor: relación 5,0, 1750 rpm de entrada, 350 rpm de salida, 3495 de torsión. (2) rotores de 5-3/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN116).
Product Details
- Cantidad en stock: EFMA02
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR60-3-TC1-4-ST-S
- Serial Number: W7587
Pump Details