Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PRR60-2-TC1-4-SL-S. Número de serie: 201542-01. Motor Leeson: 5 hp, 208-230/460 V, 13/6,5 amperios, 1760 rpm, bastidor 184TC, trifásico, 60 Hz. Revoluciones finales: 291 (probado). Entrada/salida: (2) asiento biselado de 2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EMRW002
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PRR60-2-TC1-4-SL-S
  • Serial Number: 201542-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover