Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. (2) rotores de 6 pulgadas. Entrada/salida: (2) 3 pulgadas acme. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1619.12a
- Manufacturer: Tri-Clover
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Rotor Size (Inches): 6
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 56
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 29.5