Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PP125-3M-UH4-SL-S. Stober Drives, Inc. Variador de velocidad ajustable Comtrac™. Tamaño: TD57—1058-K184W. Entrada máxima HP 5.0. Salida 1504 lb-pulg. a una salida de 74 RPM, o 777 lb-pulg. a 370 rpm. (2) Accesorios de línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: L. 1 pie 6-1/4 pulg. x Ancho 1 pie 5-1/2 pulg. x Alto 3 pies 6-1/2 pulg.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1633A
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PP125-3M-UH4-SL-S
  • Serial Number: 104613-04

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover