Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: S-PR25-11/2M-UC405T-S, S/N: SO2818. Sellos de junta tórica. Desplazamiento por 100 revoluciones: 8 gal. Capacidad: 18 gpm a 20 psi. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 229 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL265.6a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: S-PR25-11/2M-UC405T-S
- Serial Number: S02818
Pump Details