Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PR300. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico. Variador SM-Beier: modelo: S 15 AGY 4, rango de velocidad: 0,2-0,8. Entrada 1750 rpm. (1) Entrada acme de 4 pulg. (1) Salida acme de 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies ½ pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (GJ)
Product Details
- Cantidad en stock: TABF02
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300
Pump Details