Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60. Modelo: PRRED60-2M-TC1-4-SL-S. Número de serie: T6840J. Capacidad máxima: 60 gpm a 20 psi. Desplazamiento de la bomba a 100 rpm: 17,5 gal. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tGHFI07b.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRRED60-2M-TC1-4-SL-S
- Serial Number: T6840J
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 60
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 20
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 35