Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover
1999 Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover TSR. Modelo: TSR1NSS-10MDYOHT-AO. Número de serie: 489062-01. Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia World Energy, 1-1/2 hp, 865 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 1 pulg. de largo x 1 pie. 1-1/2 pulg. de ancho x 1 pie. 4 pulgadas de alto (ACN29a)
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP183.7
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: TSR1NSS-10MDYOHT-AO
- Serial Number: 489062-1
Pump Details