Bomba positiva Tri Clover modelo PRED60-3-UC4-SL-S
Bomba positiva Tri Clover. Modelo PRED60-3-UC4-SL-S, N/S W2605. Entrada (1) 3 pulg. Salida (1) Motor de 3 pulg., Mfg. Euro Drive, 5 hp, 330/575 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico, 1680 rpm, 128 rpm finales. Dimensiones totales: 16 pulgadas de ancho, 42 pulgadas de largo, 23 pulgadas de alto. Nuevo cuesta alrededor de $6,000.
Product Details
- Cantidad en stock: 32.21
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRED60-3-UC4-SL-S
- Serial Number: W2605
Pump Details