Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25. Modelo: PR25-1-1/2-UC4ST-S. Número de serie: T3827J. Motor estadounidense, 1 hp, 1725 rpm, 200-230/460 V, 5,5-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Vari-Drive, relación: 20,6, velocidad mínima/máxima: 21/208 rpm. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto (ACN79a-74).

Product Details

  • Cantidad en stock: DSLP036.16
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PR25-1-1/2-UC4ST-S
  • Serial Number: T3827J

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25