Bomba rotativa Tri-Clover PR300
Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. (2) Diámetro de las bridas: 6 pulg. 8 orificios de montaje 7/8 pulg. de diámetro. Adyacente: 3-3/4 pulg. Opuesto: 8-7/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 8 pulg. de ancho x 1 pie 6 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1608.17a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300
- Serial Number: U3766
Pump Details