Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR60-2-UC4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6 pulgadas. Motor General Electric: 5 Hp, 1170 Rpm, 460 V, 6,9 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento de motores eléctricos de EE. UU.: 9,92 Hp, relación 7,59, 1750/230 Rpm de entrada/salida. Dimensiones totales: 4 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/4 pulgadas de alto (ACN118).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF455.13
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR60-2-UC4-ST-S
- Serial Number: TC534
Pump Details