Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRED 25. Modelo: PRED25-3M-UC4-SL-S. Número de serie: 329798-01. Capacidad máxima a 20 psi: 28 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 8 gal. Opción de sello: Doble sello mecánico con descarga de agua. Las bombas Tri Clover funcionan de manera más efectiva en el servicio de elevación de succión; Maneje cualquier cosa, desde líquidos hasta semisólidos con vapores arrastrados. También reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad gracias a su mayor vida útil del sello y del rotor. Entradas: (1) interior rectangular con conector S-line con brida de 3 pulgadas. Salidas: (1) interior rectangular con conector S-line con brida de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFC003.2
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PRED25-3M-UC4-SL-S
  • Serial Number: 329798-01

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 28
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.08
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 16
  • Width (Inches): 14.5
  • Height (Inches): 11

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)