Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125. Modelo: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL. Número de serie: V1081. Capacidad nominal: 120 gpm a 20 psi. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto. FAD

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP2637.8a
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PRRED125-2/12M-TC1-4-SL
  • Serial Number: V1081

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED125