Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED25-3-UH4-ST-S
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. N º de Modelo. PRRED25-3-UH4-ST-S. Número de serie: W4131. (2) rotores de 4-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1111
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRRED25-3-UH4-ST-S
- Serial Number: W4131
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Rotor Size (Inches): 4.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 10.5