Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60. Modelo: PRRED60-2M-TC1-4-SL-S. Número de serie: T6840J. Capacidad máxima: 60 gpm a 20 psi. Desplazamiento de la bomba a 100 rpm: 17,5 gal. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Cubierta de alivio de presión ventilada. Las bombas positivas Tri-Clover manejan productos de alta viscosidad a niveles elevados de GPM y presión, brindan una vida útil más larga del sello y del rotor, reducen los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, funcionan de manera efectiva en el servicio de elevación de succión y manejan líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tGHFI07.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: PRRED60-2M-TC1-4-SL-S
  • Serial Number: T6840J

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRRED60