Bomba rotativa Tri-Clover
Bomba rotativa Tri Clover. Modelo: PR300-4M-TC1-4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor Eléctrico Baldor: 15 Hp, 1765 Rpm, 230/460 V, 36/18 A, 60 Hz, Trifásico. Motor Falk: relación 13,86, 1750/126 Rpm de entrada/salida. (2) 6 pulgadas de diámetro. bridas. (8) 7/8 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 3-3/4 pulgadas adyacentes, 8-7/8 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 5 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11-7/8 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF106.25
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300-4M-TC1-4-ST-S
- Serial Number: TA513J
Pump Details