Licuadora triple de una sola etapa Tri-Clover
Licuadora triple de una sola etapa Tri-Clover. Modelo: F211610-340-S, S/N: Z2441. Capacidad de ingrediente seco: Hasta 50 lbs/min. Motor Baldor: 5 hp, 230/460 V, 12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 3450 rpm. Entrada de polvo: 2 pulg. Entrada de líquido: 1-1/2 pulg., salida de líquido: 1-1/2 pulg. Tolva de acero inoxidable: 24 pulg. de diámetro x 19 pulg. de alto. Extremos de conexión, difusor y tubo de succión, entrada El adaptador, la carcasa, la pantalla, la arandela y la placa posterior están hechos de acero inoxidable 316. Todos los tubos están sujetos con Tri-Clamps de acoplamiento rápido para un fácil cuidado y un acceso rápido. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.ME2.20
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F211610-340-S
- Serial Number: Z2441