Bomba centrífuga Tri-Clover SP328

Bomba centrífuga Tri-Clover SP328

Bomba centrífuga Tri-Clover SP328. Modelo SP328ME-00B-S. N/S E3151. Capacidad: hasta 380 gpm. Impulsor: 7-1/4 pulg. de diámetro. Opción de sellado: sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Ajax, 7,5 hp, 1.800 rpm, 220/440 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie SP están diseñadas para ofrecer un rendimiento confiable en prácticamente cualquier aplicación de baja viscosidad. Industrias atendidas: farmacéutica, biotecnología, química fina, alimentos, bebidas y procesamiento de lácteos. Además, la serie SP puede aceptar diferentes tipos de sellos no originales. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN63).

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP025.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: SP328ME-00B-S
  • Serial Number: E3151

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri-Clover SP328