Licuadora triple de acero inoxidable Tri-Clover
Licuadora triple de acero inoxidable Tri-Clover. Modelo: F4329MD. Motor trifásico de 20 HP, 3510 RPM, 230/460 V, 50/25 A, 60 Hz. Impulsor de 9 ½ pulgadas. Con una absorción de material rápida, uniforme y continua, Tri Clover Tri-Blender está diseñada para mezclar por lotes de manera completa y eficiente ingredientes secos y líquidos. Los beneficios incluyen: tiempo de producción minimizado, formación mínima de grumos y espuma del producto asociados con bolsas de aire resultantes del equipo de mezcla convencional, fácil portabilidad y facilidad de integración con sistemas existentes. Entrada: (1) 4 pulgadas Salida: (1) 3 pulgadas Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN462-81).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0458.35
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F4329MD
- Serial Number: P5366