Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover TCIP3-NLD (5 HP, 70,4 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover - N.º de modelo: TCIP3NLD-20MFY415H-A0-DM31, N.º de serie: 541550-01. Rotor de cuatro lóbulos tipo mariposa. Unidad de motor - ID: 7401647001EK, NO: 6079163-56-NE, Tamaño: 3-184TC-DM2A-5.1-A1, MTG Pos: A1, Relación: 5.1, RPM de entrada: 1750, RPM de salida: 346, Capacidad de HP: 5.30 HP, tapa de torsión: 910 IN/LB. Motor industrial Baldor Reliance - Cat No: VM3665T, Especificaciones: 06C103X128H1, HP: 5, Voltios: 208-230/460, Amperios: 14.9-13.8/6.9, RPM: 1750, Marco: 184TC, Hz: 60, PH: 3, Clasificación: 40C AMB-Cont, CC: 010A, utilizable a 208V.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFV08
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: TCIP3-NLD
- Serial Number: 541550-01
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 70.4
- Drive Ratio: 5.1
- Max Speed RPM: 1000
- Maximum Temperature (F): 300
- Rotor Size (Inches): 2.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 14.9-13.8/6.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184TC
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 20
- Weight (LBS): 340
- # of Pieces for Shipping: 1