Tri-licuadora Tri-Clover
Tri-Licuadora Tri-Clover. Dimensiones de la tolva de alimentación: 1 pie 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 6 pulg. H. Capacidad para ingredientes secos: hasta 100 lbs. /mín. dependiendo del producto. Caudal de líquido: hasta 110 gpm dependiendo del producto. Los materiales de construcción incluyen: acero inoxidable 316L/304. Temperatura máxima del producto: 140°F. Diámetro del impulsor: Motor Baldor de 8 pulgadas para servicio de lavado, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 23/11,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Las Tri-Blenders están diseñadas para mezclar ingredientes secos con líquidos, minimizando la introducción de aire en el proceso. Las aplicaciones incluyen las industrias de alimentos, bebidas, lácteos y biofarmacéutica. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (alimentación), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (alimentación). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN324).
Product Details
- Cantidad en stock: ATGP007
- Manufacturer: Tri-Clover