Tri-licuadora Tri Clover
Tri-licuadora Tri Clover. Modelo: F4329MD. Número de serie: R8872. Capacidad máxima de ingrediente seco: 350 libras por minuto. Piezas húmedas de acero inoxidable 316 con conexiones Tri-Clamp® de acoplamiento rápido. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 9-1/2 pulg., 20 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 2340 rpm. Con una absorción de material rápida, uniforme y continua, Tri Clover Tri-Blender está diseñada para mezclar por lotes de manera completa y eficiente ingredientes secos y líquidos. Los beneficios incluyen: tiempo de producción minimizado, formación mínima de grumos y espuma del producto asociados con bolsas de aire resultantes del equipo de mezcla convencional, fácil portabilidad y facilidad de integración con sistemas existentes. Entrada: 21 pulgadas de diámetro. x 15 pulgadas de alto (entrada de embudo), (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN461a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD370.39a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F4329MD
- Serial Number: R8872