Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable

Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable

Licuadora Tri-Clover, Modelo F4329MDG-S, Tri Blender de acero inoxidable. N/S X3798, embudo de 24 pulg. de ancho x 39 pulg. de alto con salida de 4 pulg., 20 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, cara de sello de carburo de silicio. Con embudo, base de acero inoxidable. Reacondicionado, disponible para entrega inmediata.

Product Details

  • Cantidad en stock: 125.GR484.67a
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: F4329MDG-S

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable