Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo C114
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. Modelo: C114MDG56T-S. Número de serie: V4367. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Motor: Unimount, 1725 RPM, 0,75 HP, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: 1,5 pulgadas s-line, Salida: 1,5 pulgadas s-line. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1306
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C114MDG56T-S
- Serial Number: V4367