Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo
Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo. NO HAY ETIQUETA MFG, pero parece ser un modelo C114. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor: Sterling Electric 2 HP, 1750 RPM, 208-230/460 V, 6,39-5,78/2,89 amperios, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 2,5 pulgadas, salida: línea S de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1308
- Manufacturer: Tri-Clover